千吉
千吉の 土木建築関連
千吉の レーキ/トンボ/ジョレン
千吉の レーキ/トンボ
アメリカンレーキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65154898
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。
丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。
曲がり防止のリブ加工がされています。
用途
集草、清掃作業。
材質
頭:S45C、柄:木
全長(mm)
約1540
板厚(mm)
3.4
柄長さ(mm)
約1350
頭部幅(mm)
350
刃先処理
刃先焼入れ処理