アルミ柄レーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65154907 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。
丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。
曲がり防止のリブ加工がされています。
アルミ柄で火に強いです。

用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:アルミ 全長(mm)1540 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)300 刃先処理刃先焼入れ処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65154907
2022-06-08
用途:
畑の土慣らし

軽くて丈夫です。最安値でしたが コストパフォーマンス良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする