千吉
千吉の 土木建築関連
千吉の レーキ/トンボ/ジョレン
千吉の レーキ/トンボ
アルミ柄12本爪レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65154916
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。
丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。
曲がり防止のリブ加工がされています。
アルミ柄で火に強いです。
用途
集草、清掃作業。
材質
頭:S45C、柄:アルミ
全長(mm)
1430
板厚(mm)
3.4
柄長さ(mm)
約1350
頭部幅(mm)
300
刃先処理
刃先焼入れ処理