Y6128 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 65154943 Y6128 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 65154943 Y6128 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 65154943

オーバーラミネートテープOL100AS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) テープ幅(mm)50 注文コード65154943 品番Y6128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系(耐油) 粘着力8(90°ピール)N/20mm 用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 コート帯電防止(AS)ハードコート 半減時間(sec)19 主な用途保護用 粘着力(N/20mm)8(90°ピール) 表面抵抗値(Ωsq)1.6×1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ耐油

商品説明動画

耐久ラインテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする