曜日別特売
SJ-WB022 22cm ダブルウォールドンブリボール GSホームプロダクツジャパン 65154986

ダブルウォールドンブリボール

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22
直径(Φmm)220
高さ(mm)76
内容量1個注文コード65154986品番SJ-WB022 22cm
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダブルウォール二重中空構造なので「保温」「保冷」効果に威力を発揮。
外壁に熱が伝わりにくいので、熱いものでも冷たいものでもお使いいただけます。
外壁は、冷たいものを入れても結露しにくいのでテーブルなどを濡らしません。

形状直径(Φmm)220高さ(mm)76材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機サイズ(cm)22適合容量(L)1.1寸法(外径×高さ)(mm)220×76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65154977
2025-03-05
用途: 麺類食べる時
その他業種

裏の底に星のデザインのなんてつくるな!犯人の意味あるんやぞ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする