310385 マイコン電気圧力鍋8.0L楽ポンプロ8L OEDF80 ワンダーシェフ 65155449

マイコン電気圧力鍋8.0L楽ポンプロ8L OEDF80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65155449品番310385
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。
火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。
前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。
火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。
圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。
予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。
100Vコンセント対応。
電源:交流 100V 50/60Hz
消費電力:約1000w
付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン

付属品取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン質量(kg)6.1容量(L)【水の容量】(最大調理量):約5.3、(豆類線):約2.6消費電力(W)約1000電源交流100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外寸(mm)370×340×360アズワン品番64-9292-54最大炊飯量白米:約6合、玄米:約3合作動圧力(kpa)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする