除菌マットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65155686 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

専用のマット、ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れOK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。ラバーベースの特殊合成ゴム(NBR)を素材が、床面を強力にグリップするので安全にご使用いただけます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。

用途衛生管理 セット内容【除菌マットセット】専用マット1枚、専用ラバーベース1枚、除菌剤4本、雨用玄関マット1枚 種別除菌マット 材質専用マット:PVC、ラバーベース:NBR(特殊合成ゴム)、雨用玄関マット:表)ポリプロピレン70%・ポリエステル30%(裏)特殊合成ゴム(NBR)PVC 寸法(mm)専用マット:585×830、ラバーベース:635×880、雨用玄関マット:620×880 雨用玄関マット:全6色から選択可能(ネイビーブルー・ブラウン・グリーン・ライトグレー・ダークグレー・レッド) 滑り止め効果あり 洗濯方法水洗い可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※汚れがひどい場合は洗剤をつけて擦り洗いしてください。※除菌剤は本製品以外にご使用しないでください。※変色やラバーベースの融解などが発生する可能性がございますので、他の除菌剤や消毒液は使用しないでください。※ラバーの表面上に黒い粉がついていることがございますが、ラバーの自然な状態であり欠陥ではありません。やわらかい布等で拭き取ってご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする