墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65157323 品番UXV-02A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)

仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190〜290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする