キーボックス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65158294 品番 OC-20
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。
独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。

ホルダー数キーホルダー:20 付属品ディスクシリンダーキー/2本 幅(mm)350 アイボリー 高さ(mm)330(把手含む) 質量(g)2036 タイプディスクシリンダー錠式 奥行(mm)53 収納本数(本)キーホルダー:20 把手高(mm)35 アズワン品番63-7942-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869403
2015-09-10
用途:
車両、重機等のスペアーキー保管用

注文後、翌日の配送で商品が届きました。早速使ってみると、思っていたよりも頑丈に製造され、キーホルダーも使いやすく、棚幅も理想的な広さを確保していました。しいて要望すれば、キーボックスの外側に仕分け用の付箋ホルダーを付けていただければと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
05869403
2015-06-11
用途:
鍵保管

意外とずっしり重たい鍵も
意外と軽いこのケースに入れると、
きれいで便利に整理できます。
軽くて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする