ハーネス電動ファン対応テープベスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65160148 品番8274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

空調服(ファン付き作業服)、ハーネス対応のテープベストです。
フィット感抜群で昼間もよく目立ちます。
テープアジャスターで着丈、ウエストの調節が可能です。

材質伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:プラスチック、反射材:PE+ガラスパウダー テープ幅(mm)50 幅(cm)反射テープ:3 テープ地色イエロー 着丈(cm)40〜55 色(本体)蛍光イエロー 胴回り(cm)〜120まで
注意
商品の画像はできる限り実物の色に近づけるようにしておりますが、 モニターの設定などにより実際の商品と色味が異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65160148
2024-02-10
用途:
交通誘導時に使用
建設業・工事業

夏には活躍しそうですが、安っぽく値段相当だと思います。

対象商品:
65160148
2022-06-10
用途:
配送センター内での作業時
運輸・通信業

今までの安全ベストは、マジックテープのタイプで制服やインナーがボロボロになるという事で、改良品を探していました。今回のは品質も良さそうなので追加を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする