VC-C7(R) サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝 65160157 VC-C7(R) サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝 65160157 VC-C7(R) サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝 65160157

サイクロン式クリーナー トルネオミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65160157 品番VC-C7(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。
ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。
パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。

用途軽さ+吸引力 付属品すき間ノズル、お手入れブラシ 質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6 グランレッド 消費電力(W)850〜約120 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290〜約20 集塵容量(L)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255 運転音(dB)63〜約58 集塵性能デュアルトルネードシステム アズワン品番65-0842-08 ヘッド仕様モーター自走式カーボンヘッド、抗菌ブラシ
注意
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類、ごみのたまり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65160157
2023-06-21
用途:
社内清掃用

とっても軽くて使いやすいです!ゴミも捨てやすいし、吸う力も十分にありました。
吸う部分が回転するようになってるのでちょっと走らせただけでもゴミがしっかり取れてます。
普通に家庭用にも欲しくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
65160157
2022-09-04
用途:
家庭用

以前にVC-JC5000を購入し使用しており吸引力よく、今回VC-C7(R)を購入しましたが、二階で使用するためです。実際使用してみましたが吸引力、軽さ、ゴミ捨ての楽さが気に入ってます。VC-JC5000の場合ヘッドをもう少し堅牢(回転ブラシ、ベルトなど)ですと助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
65160157
2022-11-03
用途:
事務所の掃除
製造業

ヘッドも本体も取り回しが軽く、砂や石ころも十分に吸ってくれるので吸引力にも満足です。コンパクトで置き場所も取らないのもいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする