東芝
東芝の 掃除機
東芝の 紙パック掃除機
紙パック式クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65160184
品番
VC-PH65A(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
付属品
すき間ノズル、※別売アタッチメント有り
質量(kg)
(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
870〜約250
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×323×194
吸込仕事率(W)
340〜約80
制御
マイコンによる自動コントロール
運転音(dB)
65〜約61
ヘッド仕様
フローリングターボヘッド
注意
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類、ごみのたまり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。