充電式コードレスクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65160209 品番VC-CL20(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。

付属品すきまノズル 質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm)253×214×1185 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約5 ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
注意
※一般家庭用途内のみ1年保

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65160209
2023-11-14
用途:
会社事務所の掃除に

今まで普通の掃除機を使用していましたが、事務所内を掃除する際、何度も移動しながらコンセントのあるところでコードを差し替えていました。こちらはコードレスなのは勿論、とても軽くスムーズに掃除できます。パワーもあり、掃除の時間短縮になり、購入して本当によかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする