曜日別特売
- 凛 玉子焼 ウルシヤマ金属工業 65161539

 

- 凛 玉子焼 ウルシヤマ金属工業 65161539
- 凛 玉子焼 ウルシヤマ金属工業 65161539
- 凛 玉子焼 ウルシヤマ金属工業 65161539
- 凛 玉子焼 ウルシヤマ金属工業 65161539
- 凛 玉子焼 ウルシヤマ金属工業 65161539

凛 玉子焼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65161539品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手になじんで持ち易いショートハンドル。
無駄を削ぎ落して軽量化。
使い込むほど味わいが出る木製。
側面は薄く軽量化。
全面均一に加熱。
特厚底で熱を蓄える。
熱変形に強い。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:木材寸法(mm)373×148×71サイズ表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付塗装(底面を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする