- サンク・クーシュ スチーマー ウルシヤマ金属工業 65161706

 

- サンク・クーシュ スチーマー ウルシヤマ金属工業 65161706
- サンク・クーシュ スチーマー ウルシヤマ金属工業 65161706
- サンク・クーシュ スチーマー ウルシヤマ金属工業 65161706
- サンク・クーシュ スチーマー ウルシヤマ金属工業 65161706
- サンク・クーシュ スチーマー ウルシヤマ金属工業 65161706

サンク・クーシュ スチーマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード65161706品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スチーマーを使って本格的な蒸し調理がカンタンにできます。
蒸し調理は形くずれしやすい食材でも調理することができます。
素材の旨みや栄養分が水分に溶け出ることがないので、蒸すだけで素材本来の、旨みや甘味を引き出します。
約100℃の水蒸気が料理や食材をつつみながら加熱するので、しっとり、ふっくら、やわらかに仕上げます。
サンク・クーシュは5層構造の特性を活かした省エネ保温調理を得意としています。
余熱を使って調理するので、味のしみ込みが良く、煮くずれしません。
加熱時間も少なくてすむ為、光熱費の節約になります。
加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り膜を作ります。
少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・旨みを逃さずに調理出来ます。
※卵や青野菜を茹でる際、大量のお湯を沸かす必要がないので、とても経済的です。

サイズ(cm)18寸法(mm)202×202×88材質スチーマー/本体:ステンレス鋼、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:ミラー研磨仕上げ、ハンドル:ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする