獣害防止柵 扉 OR門扉

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体パネル【4Φ 1200(h)×1950(W)(75×150)】×1枚/SLP支柱(丸パイプ)【38.1Φ×1.0t×1200】×1本/杭用支柱(丸パイプ)【34.0Φ×1.6t×1300】×1本/ステンレスキャップ×1個/周囲パイプ(横)【15Φ×1910】×3本/周囲パイプ(縦)【15Φ×1085】×3本/コーナージョイント×4個/結束線(#16×300)×25本/VP立バンド(VP22Φ用)×2本/VP立バンド(VP38Φ用)×2本/打込みボルト×1個 注文コード65164017 品番1.2M×2M 片開き
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容6種類から選べます 他の種類を見る

動物進入防止ネットに取り付けられる門扉です。

セット内容本体パネル【4Φ 1200(h)×1950(W)(75×150)】×1枚/SLP支柱(丸パイプ)【38.1Φ×1.0t×1200】×1本/杭用支柱(丸パイプ)【34.0Φ×1.6t×1300】×1本/ステンレスキャップ×1個/周囲パイプ(横)【15Φ×1910】×3本/周囲パイプ(縦)【15Φ×1085】×3本/コーナージョイント×4個/結束線(#16×300)×25本/VP立バンド(VP22Φ用)×2本/VP立バンド(VP38Φ用)×2本/打込みボルト×1個
注意
※組立はお客様自身でお願い致します
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
イノシシ対策用
株式会社尾関工務店 様 (建設業・工事業)

取説が入ってないので当初戸惑いましたが比較的組み立て簡単でした、
吊り元側の内側のパイプにストッパー(外側パイプ用)があれば尚よかったと
思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする