浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
シャークカッター 柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164918
品番
124728
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です
材質
頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)
2080〜3650
質量(kg)
1.5
頭部長(mm)
160
先幅(mm)
370