浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
らく楽ハンドボー キバ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164945
品番
124711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途
氷割り等の作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)
1115
質量(kg)
3
タイプ
キバ型
頭部長(mm)
97
先幅(mm)
70