浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
板ジョレン 1200柄付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164988
品番
72074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。
頭部ストレートタイプ。
用途
土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1200
質量(kg)
約1.6
タイプ
1200柄付
板厚(mm)
【頭部】1.2
頭部長(mm)
280
先幅(mm)
245