直列ユニット 小型 【2K・4K・8K対応】 ノイズに強いダイキャスト構造 保護キャップ付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165234 品番SU7CL2S
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力-TV端子間通電。保護キャップ付属。
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。可動式入出力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属。

付属品保護キャップ 仕様小型直列ユニット中間用 機能【通電機能】入力・TV端子間通電 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75 入出力端子F形座 可動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする