仕様消費効率:42.7 lm/W、デザイン分類:Natural、【アクリルカバー】乳白、壁直付型、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:125 mm、高:125 mm、出しろ:85 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可