LED電球4.3WX1アッパーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65166135 品番LGW80011U
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)114.4 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※床埋込型、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする