商品レビューを投稿する内容量1台仕様消費効率:35.8 lm/W、【アクリルパネル】乳白つや消し、【アルミ】オフブラック、据置型、Ra80、キャブタイヤケーブル5m付、電源プラグ付、二重絶縁型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、この商品は置き型のため固定不可、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、写真方向以外取り付け不可、幅:□230 mm、高:485 mm、質量:4.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65166160品番LGW45880F
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)