LED電球4.3WX1スタンド電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65166178 品番LGWJ56561BF
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式地中埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)208 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※ケーブル別売
※壁面近接限度50cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする