曜日別特売
LGW85076B LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167404

LGW85076B LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167404
LGW85076B LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167404

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)153仕様消費効率:35.5 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】オフブラック、天井直付型・壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、壁面・天井面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、幅:240 mm、高:240 mm、出しろ:104 mm、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65167404品番LGW85076B
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様消費効率:35.5 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】オフブラック、天井直付型・壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、壁面・天井面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、幅:240 mm、高:240 mm、出しろ:104 mm、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)153光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする