仕様消費効率:40.5 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【アクリルカバー】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、壁直付型、密閉型、Ra80、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、点灯照度調整機能付、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:143 mm、高:457 mm、出しろ:172 mm、質量:1.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光束(Lm)207光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可