サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の マイナスビット
スタンダード ビット マイナス 2本組 6.0×65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65171393
品番
13-CSB
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
(-)6.0×65
全長(mm)
65
本数
2本
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭