サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171409
品番
HBA
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
簡単にネジ穴を捉え、斜めからスムーズにネジを廻せます。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
両頭機能
片頭
全長(mm)
85
差込角対辺(mm)
6.35
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
HEX6.0×85
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり