空調風神服 Dickies ボルトクールベスト コンプリートセット(ファン・バッテリーセット)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65175575 品番D-966
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ディッキーズブランドならではの心地よい上質さを感じていただくために、細部にこだわって機能を吟味。
(裏チタンコーティングでのマイナス5℃。空気の通り道にこだわった空道コントロール。裾ずり上がり防止ループ。)
ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。
熱中症や冷房病の防止も期待できます。

セット内容Dickies ボルトクールベスト、ファン、バッテリー ホワイトノイズ サイズ3L
注意
※火気を使用する場所、水、粉末等の飛散が多い場所などでのご使用はお控えください。
※服のメンテナンス時は、ファン・バッテリーの電子機器を外し、洗濯表示を参考に洗濯を行って下さい。
※乾燥機での乾燥はお控えください。 洗濯後乾かす場合、風の通る場所での日影干し最適です。
※アイロンのご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65175469
2022-07-15
用途:
屋内外作業、アウトドア、スポーツ観戦等

初めての空調服、安いわけではないので少し心配でしたが取り越し苦労でした。
届いてすぐ開封しファンの取り付け。専用アプリをダウンロードしてスマホとBluetooth接続することで、風量調整とオンオフがスマホで操作できる。シリコンのカバーで覆われたバッテリーを取り出し、いちいち操作しなくてよいので大変便利。
バッテリーも弱(6V)で約20時間、中(9V)で約8時間、強(12V)で約4時間使える。中の風量でも仕事中1日使えるのはありがたい、そして個人的には中でも十分涼しいと感じた。
試着できないので、サイズの選定が難しいかもしれませんが、参考までに身長178p、体重78s、肩幅約49p、体格はがっちり系でLLサイズでちょうどよかったです。細身の方であればLサイズでもいいかも(自己責任で)

対象商品:
65175453
2021-07-28
用途:
屋外での配管埋設作業
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が割と高いのですが、性能は「買ってよかった」というレベルです。ホームセンターで購入した同等製品よりも、明らかに涼しい!
効果を確認してから、後日ベストのみ追加購入をしました。夏に使用するものなので、洗い替え仕様のセットもあるとよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする