空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65176354 品番G-1919
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアテイストを取り入れた空調ファン付きウェア。
胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。
ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。
熱中症や冷房病の防止も期待できます。

タンカーキ サイズLL 肩幅(cm)49 着丈(cm)68 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ
注意
※ファン&バッテリーは付いておりません。
※火気を使用する場所、水、粉末等の飛散が多い場所などでのご使用はお控えください。
※服のメンテナンス時は、ファン・バッテリーの電子機器を外し、洗濯表示を参考に洗濯を行って下さい。
※乾燥機での乾燥はお控えください。 洗濯後乾かす場合、風の通る場所での日影干し最適です。
※アイロンのご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする