※色見本

LK-U-CB-SS 上がり框(後付け)スキスムSフロア用 永大産業 65179319 LK-U-CB-SS 上がり框(後付け)スキスムSフロア用 永大産業 65179319

上がり框(後付け)スキスムSフロア用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65179319 品番 LK-U-CB-SS
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。

長さ(mm)1950 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)102×170×1950 ショコラブラウン 表面オレフィンシート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする