※色見本
永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 造作材
永大産業の 見切り
見切部材(長方形、13.5/13.6mm厚用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
65180378
品番
FMU-440CB
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1840
寸法(mm)
14×40×1840
色
ショコラブラウン
材質(本体)
オーク集成材
表面
塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。