NFCリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65180694 品番XR06U-TI-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトな卓上型のNFCリーダです。
UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。
したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグや
カードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。

用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品mini Bコネクタ、USBケーブル1m 仕様【出力データ】リトルエンディアン方式:(0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID(8桁)、7バイトUID(14桁)、FeliCa:IDm(16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID(16桁) 長さ(mm)54 幅(mm)75 高さ(mm)11(ゴム足含む) 質量(g)33 規格RFID:ISO14443 Type A、ISO15693、FeliCa 電源USB給電 ケーブル長(m)1 対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.0、Android インターフェースUSB 1.1 / 2.0、HID 周波数帯域(MHz)HF帯(13.56) 動作温度範囲(℃)-10〜+40 商品タイプカードリーダ 読取方式CCD(タッチ読取)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65180694 XR06U-TI-P 43127379 XR06U-TI-P Ver2 NFCリーダー ジーエルソリューションズ NFCリーダー ジーエルソリューションズ 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする