アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
アズツール耐切創手袋 レベル5・コート有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65181279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
サイズ
L
材質
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
規格
EN388:2003規格
耐切創性
5
機能
耐候性
入数(双)
1
色(手首部)
グレー
アズワン品番
4-3163-02