ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
おしゃれガーデンフード 綿/麻 色アソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184149
品番
YCH-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿麻素材で手触りがよく、後ろの紐を結んでおしゃれなワンポイントに。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
麻55%、綿45%
寸法(mm)
400×560×110
色
アソート(アソート内カラー:ピンク、パープル、グリーン、ネイビー )
注意
※色・柄は選べません