防水レインハット(半透明タイプ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65184176 品番YCH-024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。半透明タイプなので視界も良好。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。 仕様男女兼用 材質ナイロン100% 寸法(mm)310×310×140 ネイビー 機能防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65184176
2026-02-14
用途:
雨天時の自転車など
その他業種

透明部分があり、視界が明るく、よく見えます。
シンプルなので使いやすい。
ただ少し安っぽい素材です。

対象商品:
65184176
2025-06-03
用途:
雨の通勤
その他業種

ふにゃふにゃなので、風ですぐ脱げてしまいます。
徒歩ならいいけど自転車通勤にはむいてない。

対象商品:
65184176
2022-08-23
用途:
畑や庭の作業に
その他業種

大き・透視性能は十分と思うが出来ればもう少し柔らかい方が使い安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする