ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
ポケッタブルハット 迷彩(撥水加工)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184185
品番
YCH-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
簡単に小さくまとめられて携帯便利なカジュアルハット。撥水タイプで突然の雨にも。アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
150×150×120
色
アソート
機能
撥水
注意
※色・柄は選べません