ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
洗えるガーデンフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184194
品番
YCH-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
洗える素材で衛生的な半帽。首回りまでしっかり日焼け対策もできます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
帽子:ポリエステル100% タレ:ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
1090×530×170 つば130
色
アソート
機能
洗える
注意
※色・柄は選べません