ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
帽子が動きにくいガーゼ下履き帽子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184359
品番
YCH-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ガーゼ素材なので、帽子がずれにくくしっかりフィットします。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどでの帽子を被る際の下履きに。
仕様
婦人向け
材質
綿100%
寸法(mm)
270×450 つば60
色
アソート
注意
※色・柄は選べません