ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
洗えるガーデンフード 冷感布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184377
品番
YCH-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗える素材の麦わら帽子風帽子+スカーフの半帽タイプでタレ部は冷感素材なので、快適に作業できます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
本体:ポリエステル100% タレ:ナイロン55%、ポリエステル45%
寸法(mm)
1090×530×170 つば130
色
アソート
機能
洗える、クール
注意
※色・柄は選べません