アドベンチャーハットA

(2件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65184413 品番 YCH-048BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

普段使いや日差し対策に。蒸れにくい通気穴付きで快適に。

サイズ頭周り58cm 用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。 仕様男女兼用 材質ポリエステル65%、綿35% 寸法(mm)330×370×80 つば75 ブラック 機能通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
農作業
農・林・水産業

8月上旬到着ということでしたが、6月中旬に届き、助かりました。
最初は、自分にはちょっときついかなと思いましたが、使っていればなじみそうです。つばが大きく、しっかりしているので、日よけになりそうです。価格も手ごろで助かります。通気穴がちょっと大きい気もしますが、使ってみます。

2025-08-25
用途:
日よけ用

径が58cmとしてもやや小さいのと、深さも浅い。丈夫なので惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする