ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
抗菌防臭軽量日よけハットマスク付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184535
品番
YCH-054BKKB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。抗菌防臭機能でより衛生的に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル
寸法(mm)
520×520×140 つば後230 つば前110
色
ブラック
機能
軽量、抗菌防臭