ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
婦人リボン日よけハット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184569
品番
YCH-056NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
後ろのリボン部がアクセントで可愛い日よけハット。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
綿50%、ポリエステル50%
寸法(mm)
300×300×150
色
ネイビー