ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
つば広サンバイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65184596
品番
YCH-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ツバ部が大きく日差しをより防げるサンバイザー。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
PVC、ポリエステル100%
寸法(mm)
200×250×200
色
ブラック