ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
つば広日よけハット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184614
品番
YCH-063BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
470×470×210
色
ブラック