ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
つば広日よけハット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
65184623
品番
YCH-063NV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
470×470×210
色
ネイビー