ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
タオル地日よけ帽子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184648
品番
YCH-066BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
帽子部、タレ部がより汗を吸収する両面パイル加工なので、吸水性・通気性が良く作業が快適に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
男女兼用
材質
綿100%
寸法(mm)
270×320×580
色
ブラック
機能
吸水性・通気性