タオル地日よけ帽子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65184657 品番 YCH-066NV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

帽子部、タレ部がより汗を吸収する両面パイル加工なので、吸水性・通気性が良く作業が快適に。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。 仕様男女兼用 材質綿100% 寸法(mm)270×320×580 ネイビー 機能吸水性・通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする