消臭・防水ベッド敷パッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル 注文コード65187807 品番a25060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

マットレス(布団)と敷きパッド(またはシーツ)の間に敷くことで、マットレスを汗や汚れから守ります。
水を通さない防水タイプ。
中にアレルプルーフシートを入れていますので、消臭効果とアレル物質を不活性化させる効果があります。

材質表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステルわた200g/m2・アレルプルーフシート、裏生地:防水(TPU) サイズシングル 質量(g)約950 機能消臭、防水 寸法(幅W×奥行D)(cm)約100×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする