B-4 防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事 65188069

B-4 防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事 65188069
B-4 防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事 65188069

防蝕亜鉛 ZAP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)30
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード65188069品番B-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。
溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。
塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。

用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室厚さ(mm)30幅(mm)100長さ(mm)200質量(kg)3.6サイズ(mm)取付ボルト:M12ボルト長さ(mm)取付:30ボルトピッチ径(Φmm)110
注意
※ZAP表面は常に清浄な金属面が露出した状態で取付することが必須で、これに塗装したり油を付着させたりすることは禁物です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする